モバイルスピーカー モバカラ

モバイルスピーカー モバカラ - ゼピールモバイルスピーカー モバカラ - ゼピールモバイルスピーカー モバカラ - ゼピールモバイルスピーカー モバカラ - ゼピールモバイルスピーカー モバカラ - ゼピールモバイルスピーカー モバカラ - ゼピールモバイルスピーカー モバカラ - ゼピールモバイルスピーカー モバカラ - ゼピール

エンタメからビジネスまで幅広く活躍。
充電式 無線マイクスピーカーなので会議やセミナーなど幅広い用途に活用できる。
いつも聴いてる音楽ですぐにカラオケを楽しめるボーカルダウン機能。
4種類のボーカルチェンジ機能。
マイクを本体に収納できて持ち運びに便利。

付属品マイク×2、充電ケーブル×3質量(g)【マイク】80本体質量(g)850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W175×D149×H176内容量1台
注意
※電源アダプターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57387429ZQS-10KB-K
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする