HUAWEI
完全ワイヤレスイヤホン パープル FreeClip/Purple
形状記憶合金を使用したC-bridge Design 圧倒的な安定感と着けやすさ
コンパクトで快適な付け心地
オープン型オーディオ
クリアな音声通話
パワフルなバッテリー
マルチポイント対応
驚きの耐久性
付属品
安全に関する注意事項×1
保証とアフターサービスのご案内×1
USB Type-C充電ケーブル×1
充電時間
イヤホン(充電ケースに入れた状態)で40 分
イヤホンなし充電ケース(有線)で60分
イヤホンなし充電ケース(ワイヤレス)で150 分
操作
「アコースティックボール」「C-bridge Design」「コンフォートビーンズ」をタップすれば、シームレスな操作が可能です。
ダブルタップ: オーディオの再生/一時停止、通話への応答/終了
トリプルタップ: 次の曲を再生
色
パープル
質量(g)
イヤホン単体:5.6 充電ケース:45.5
センサー
VPUセンサー/IMUセンサー/ホールセンサー/CAPセンサー
防塵・防滴
イヤホン本体:IP54 充電ケース:防水非対応
標準容量(mAh)
イヤホン単体:55 (最小値) / 充電ケース:510 (最小値)
充電方式
有線充電:USB Type-C / ワイヤレス充電:最大2 W
Bluetooth
Bluetoothコーデック:SBC、AAC、L2HCに対応しています。
駆動時間(時間)
音楽再生:本体フル充電時8時間、本体+ケース込み36時間
内容量
1台
注意
※*IP54の防塵・防滴性能はイヤホン本体のみに適用され。充電ケースには適用されません。本製品は、通常の環境下での防塵・防滴性能を備えています。管理された実験室の条件下でテストされ、IEC規格60529のもとでIP54の認証を取得。防滴・防塵・防水性能は永久的なものではなく、日常的な磨耗により性能が低下することがあります。湿気の多い場所で所での充電は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345876
FreeClip/Purple
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください