無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン

無指向性コンデンサーラベリアマイクロホン - SHURE

3.5mmTRRSコネクターにより、あらゆる携帯電話およびタブレットのヘッドセットマイクロホン入力端子に対応。
スマートで小さな外形は映像上でも目立たないデザイン。
クラストップレベルのS/N比、ヘッドルーム、および最大SPL。
定評あるShure 電波干渉保護機能により外部干渉によるノイズをブロック。
Shureの技術および耐久性基準を満たす、高品質のデザインと構造。
ウインドスクリーン、タイクリップ、キャリングポーチ付属。

付属品1 AMVL-WS フォームウィンドスクリーン、1 AMVL-BAG キャリングケース、1 AMVL-CLIP メタルタイクリップ幅(mm)5.5高さ(mm)15.2質量(g)8形式Condenser奥行(mm)5.5周波数(Hz)100周波数(kHz)20感度-44dBV/Pa、6.3mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:2.7 biasケーブル52 in音圧レベル(dB)124コネクタ(出力) 3.5mm Jack指向性Omnidirectionalインピーダンス(Ω)350雑音指数(dB)29内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344327MVL-3.5MM
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする