楽器用マイク

楽器用マイク - SHURE

パワフルな演奏を直に捉えるマイクロホン。
最適に調整された周波数特性により、楽器の音色を美しく、ボーカルを豊かに再現
ドラム、打楽器、楽器アンプのマイキングを可能にする、プロ品質の再現力
均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を低減
エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト
ハードな使用条件にも対応可能な、極めて高い耐久性

用途プロのミュージシャンがギターアンプやベースアンプ、サクソフォン、トランペットやドラムなど、アンプ・アコースティック楽器両方で使うマイクロホンとして最適です。付属品1 スイベルスタンドアダプター (Part No: A25D)、1 保管バッグ (95C2313)幅(mm)32高さ(mm)157質量(g)284形式Dynamic奥行(mm)32周波数(Hz)40周波数(kHz)15感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa周波数特性40 Hz~15 KHzコネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)310内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344221SM57-LCE
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする