楽器用ミニチュアマイクロホン

楽器用ミニチュアマイクロホン - SHURE

トランスレス・プリアンプ回路が、全周波数レンジにわたるリニアリティを向上。
ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現
高い最大音圧レベル (SPL) で、管楽器、木管楽器、打楽器などの極めて高い音圧にも対応可能
プリアンプ (XLR接続) 付き、高柔軟ケーブル (3m) を搭載
研ぎ澄まされた周波数応答が、開放感のある自然なサウンドを再現
目立たない外観を実現するコンパクト軽量設計
グースネック、ラチェット式スイベル・ジョイント、グースネック・アングル・ブレースが、最適な位置での安定したセッティングを可能に
数々の伝説を生み出したShureの耐久性と信頼性を継承

用途柔軟なグースネックやクリップオンクランプを使い、ステージ上やスタジオ内でのブラス、パーカッション、ウッドウインド楽器用マイクロホンとして最適です。仕様交換式カプセル:yes質量(g)65形式Condenser周波数(Hz)20ケーブル長(m)7.6周波数(kHz)20感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa電源(DC-V)必須ファンタム:11 to 52音圧レベル(dB)155 (@ 1 kΩ), 163 (@ 2,5 kΩ)コネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)150雑音指数(dB)31内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344266BETA 98H/C-X
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする