イヤホン カナル型

イヤホン カナル型 - SHURE

シングルダイナミックドライバーのSE112は、いつでもどこでも使いやすいパッケージで最高のサウンドを提供。
高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。
3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードバージョンはケーブル長127cm。ケーブル部分の着脱はできません。
3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードモデルにはベルベット素材の巾着式キャリングポーチ、ソフト・フレックス・イヤパッド3サイズを揃えたフィットキットが付属します。

接続3.5mmインピーダンス(Ω)16Grey付属品3 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/M/L) / 1 ベルベットポーチ / 1 クリーニングツール感度(107dB SPL / mW):105(@1KHz)ケーブル長(cm)127遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Single DynamicケーブルタイプFixed内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344501SE112GR-A127
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする