イヤホン カナル型

イヤホン カナル型 - SHUREイヤホン カナル型 - SHURE

妥協を許さない本格サウンド。
長年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタ ジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむこと ができます。
高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリ スニング体験を楽しむことができます。
人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ 薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動き を伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。
取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の 完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。
厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。

インピーダンス(Ω)17付属品1 3.5 mm ストレートケーブル(116cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 ソフトジップケース / 1 クリーニングツール感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz)ケーブル長(cm)162内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344485SE215SPE-A162ブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
57344571SE215SPE-PL-A162パープル
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
57344580SE215SPE-RD-A162レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする