曜日別特売

イヤホン カナル型

イヤホン カナル型 - SHURE

印象的な音の再現力
滑らかでスリムな形状デザイン
高遮音性テクノロジー
着脱式3.5mmミニプラグケーブル
その他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換
会話と音楽をコントロール
互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。
耐久性のある品質

付属品1 AONIC3着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S, M, L) / 1 フォーム・イヤパッド (S, M, L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッドブラック内容2年保証、AONIC 3着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、1/4アダプター、キャリーケース感度(107dB SPL / mW):108(@1KHz)ケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344659SE31BABKUNI-A
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする