イヤホン カナル型

イヤホン カナル型 - SHURE

ツイーターとウーファーの2基の高精度ドライバーを搭載したSE425は、正確でナチュラルなサウンドをいつでもどこでも使いやすいパッケージで提供。
着脱式ケーブルを採用しているので接続性の選択肢が充実。長期的な互換性やアップグレード対応、メンテナンスのしやすさも魅力です。
高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。
ケーブルを耳の後ろにかけるスタイルで安定したフィット感を実現。長時間のリスニングでも邪魔にならず、疲れません。
3.5mmステレオミニプラグ対応のクリアにはプレミアムキャリングケース、6.3mmプラグアダプターと各種イヤパッドを揃えたフィットキットが付属。形やサイズの異なるイヤパッドがユーザーに合わせたフィット感と快適性を実現します。

接続3.5mmインピーダンス(Ω)20Clear付属品1 3.5 mm ストレートケーブル (162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mmアダプター / 1 プレミアムキャリングケース / 1 クリーニングツール感度(107dB SPL / mW):109(@1KHz)ケーブル長(cm)162遮音値(dB)up to 37 dBドライバタイプ【マイクロドライバー】Dual Balanced ArmatureケーブルタイプDetachable (MMCX)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344519SE425-CL-A162
オープン
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする