ボーカルマイク(コンデンサー型)

ボーカルマイク(コンデンサー型) - SHURE

スタジオ品質のサウンドを実現する、コンデンサー型マイクロホンヘッドを採用。
最適に調整された周波数特性により、ボーカルを明瞭に再現可能。
厳しいツアーもこなす優れた耐久性を実現。
カーディオイド指向特性により、周囲の不要な雑音を最小限にカット。
ステージ・モニター/パーソナル・モニターのどちらにも最適。
内蔵の高性能ショック・マウントがハンドリング・ノイズを最小限にカット。
2層構造の「ポップ」フィルタが、風による雑音やブレス・ノイズを低減。

用途ライブ・パフォーマンスでのプロ用途のために生まれた、単一指向性(カーディオイド)コンデンサ型ボーカル・マイクロホンです。幅(mm)49高さ(mm)183質量(g)284形式【トランスデューサー】Condenser奥行(mm)49周波数(Hz)最小50電源【ファンタム電源 (VDC)】11 to 52周波数(kHz)最大18感度(dBV/Pa):-50、(mV/Pa):3.15コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)23インピーダンス(Ω)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344275SM86-X
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする