ボーカルマイク(ダイナミック型)+マイクスタンド

ボーカルマイク(ダイナミック型)+マイクスタンド - SHURE

信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準「SM58」とマイクスタンド、マイクケーブルのすべてがまとまったステージパフォーマー向けコンプリートセット。

付属品1 SM58マイクロホン(スイッチ無しモデル) / 1 Ultimate Support Pro R-Tマイクロホンスタンド / 1 XLR-XLRケーブル 4.6m / 1 マイクホルダー / 1 マイクポーチ幅(mm)51高さ(mm)162質量(g)298形式【トランスデューサー】Dynamic奥行(mm)51周波数(Hz)最小50周波数(kHz)最大15感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6コネクタ3 Pin XLR指向性Cardioid内容量1台
注意
※本製品には変換ネジが付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344309SM58-CN BTS-A
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする