スミノエ
タイルカーペット ECOS ID-1900EP
音と音が重なり、美しい音色や音楽になる様子を織物ライクな柄と色彩で表現したデザインです。
エコマーク認定
認定
幅(cm)
100
長さ(cm)
25
機能
防炎、静電、防汚、F☆☆☆☆
パイル長(mm)
5.5/4/3.5/3(±0.5)
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
65
全厚(mm)
7.5(±0.5)
組成
ナイロン(原着)100%
エコマーク認定番号
12 123 009
再生材使用
使用
内容量
1ケース(12枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57386406
iD-1921EP
¥
29,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386415
iD-1922EP
¥
29,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386431
iD-1923EP
¥
29,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386440
iD-1924EP
¥
29,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386449
iD-1925EP
¥
29,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386458
iD-1926EP
¥
29,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください