スミノエ
ビニル床材 AVANCERA FLOOR
OAフロアに施工可能で意匠性の高い置き敷きビニルタイル。特殊UVコーティングでメンテナンスが容易。
エコマーク認定
認定
幅(cm)
91.44
長さ(cm)
15
機能
防炎、静電、防汚
面取
四方R面取
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
53
全厚(mm)
5
エコマーク認定番号
21 123 002
再生材使用
使用
内容量
1ケース(13枚)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57386537
AF-5001
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386546
AF-5002
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386555
AF-5003
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386571
AF-5004
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386580
AF-5005
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386589
AF-5006
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386598
AF-5007
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386607
AF-5008
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386616
AF-5009
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386625
AF-5010
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386641
AF-5011
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386650
AF-5012
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386659
AF-5015
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386668
AF-5016
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386677
AF-5017
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386686
AF-5018
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57386695
AF-5019
¥
16,376
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください