身長計 ノギスタイプ 95cm BN-95

身長計 ノギスタイプ 95cm BN-95 - ツツミ

アルミ軽合金の為、持ち運びが軽く機能的です。
汚れも拭き取り安く、清潔的です。

仕様当て板材質:デュラウッド(クリームイエロー)材質主柱:アルミ軽合金、遊標:ABS樹脂(クリームイエロー)質量(g)シングルメジャー:850目盛6~95cm(1mm単位)寸法(縦×横×高さH)(cm)主柱:25×101×5アズワン品番68-9426-81内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57342297-
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする