ディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

ディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
用途モニタ、ディスプレイ仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.0A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)約5サイズ(inch)28表面処理非光沢使用湿度範囲10%~58%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473x638x211 スタンド幅431コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178° V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344196JN-IPS28G144U
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする