リクライニング座椅子 ブークレ

リクライニング座椅子 ブークレ - セルタンリクライニング座椅子 ブークレ - セルタンリクライニング座椅子 ブークレ - セルタンリクライニング座椅子 ブークレ - セルタンリクライニング座椅子 ブークレ - セルタンリクライニング座椅子 ブークレ - セルタンリクライニング座椅子 ブークレ - セルタンリクライニング座椅子 ブークレ - セルタン

モコモコとしたブークレ生地の可愛らしい座椅子です。ワンルームでも圧迫感のないコンパクトなサイズ感で1人暮らしにもピッタリ!

材質【中材】スチールパイプ、ウレタン。【生地】ポリエステル100%。質量(kg)3.5サイズ1人掛け幅(cm)47高さ(cm)43奥行き(cm)53~81内容量1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344826A1268a-d-755GRNブークレグリーン
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57344835A1268a-d-756IVブークレアイボリー
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57344851A1268a-d-757GRYブークレグレー
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする