曜日別特売

丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス

丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス - セルタン丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス - セルタン丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス - セルタン丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス - セルタン丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス - セルタン丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス - セルタン丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス - セルタン丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス - セルタン

異なる5層の高密度ウレタンを組み合わせた多層構造マットレス。優れた体圧分散と耐久性で体をしっかり支え、長く快適にご使用いただけます。柔らかな丸みのあるフォルムも特長です。

材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。幅(cm)97奥行き(cm)196内容量1台
注意
※圧縮梱包でお届けします。お届け後のマットレスは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で日陰干ししていただくと1週間程度で軽減されます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
厚さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344957A1384a-a-252IV6.25アイボリー6
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57344966A1384a-a-303DBR6.25ブラウン6
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57344975A1384a-a-306BE6.25ベージュ6
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57344991A1387a-a-252IV9.6アイボリー10
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57345000A1387a-a-303DBR9.6ブラウン10
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57345009A1387a-a-306BE9.6ベージュ10
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57345018A1387a-a-337GRN9.6グリーン10
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57345027A1387a-a-687GRY9.6グレー10
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする