曜日別特売

LED 機能付き 多機能ベルトファン

LED 機能付き 多機能ベルトファン - TAIGASHOJI(大河商事)LED 機能付き 多機能ベルトファン - TAIGASHOJI(大河商事)LED 機能付き 多機能ベルトファン - TAIGASHOJI(大河商事)LED 機能付き 多機能ベルトファン - TAIGASHOJI(大河商事)LED 機能付き 多機能ベルトファン - TAIGASHOJI(大河商事)LED 機能付き 多機能ベルトファン - TAIGASHOJI(大河商事)LED 機能付き 多機能ベルトファン - TAIGASHOJI(大河商事)LED 機能付き 多機能ベルトファン - TAIGASHOJI(大河商事)

大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。
風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。
連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。
コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。
USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!

用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベントブラック質量(g)約213消費電力(W)最大約8入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)保証期間6カ月風量調整1~5段階調整充電時間(時間)本体:約5バッテリー容量(mAh)10,000(リチウムイオンバッテリー)サイズ(mm)約76×47×91素材ABS/PC/スチール連続動作時間約8~50時間内容量1個
注意
※・ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
※・風を長時間、からだにあてないでください。健康を害することがあります。
※・お手入れの際は必ずコンセントからUSBプラグを抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しをしないで下さい。感電やけがをすることがあります。
※・モータ箇所に水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
※・使用時以外は、コンセントから電源プラグを抜いてください。けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
※・ガードの中や可動部へ指などをいれないでください。けがをする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57386808wasser fan011
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする