曜日別特売

AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ

AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ - Vivotek
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345298AWGEL105A110
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする