仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x built in)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウントF値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)、0 lux with IR Illumination on設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画内容量1個