CC9390-HV8MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応)

CC9390-HV8MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応) - Vivotek
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能機能デイナイト機能あり、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止インターフェース内蔵マイク最大解像度3840x2160 (4K/8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dBシャッター速度(秒)1 to 1/100,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.4音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.53mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream IIIダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57345061CC9390-HV
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする