仕様内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(g)850規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)、検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft)、認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)、識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft)、識別(250PM/76PPF):テレ: 20.5 m (67.1 ft)使用温度範囲ー30℃ ~ 55℃ (-22°F ~ 131°F) (IRオフ)、-30℃ ~ 50℃ (-22°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o133.7mm x 103.8mm消費電力Max. 9.7 W/ 7.2 W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ、ePTZ: 48x デジタルズーム( 4x on IEプラグイン, 12x 内蔵)、ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8GB動作範囲パン:353°、チルト:75°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比59 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB絞りDC-irisセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F1.6 ~ F3.3音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A)、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 ~ 12mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画角95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上, Internet Explorer 11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)湿度(%)90システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード内容量1個