仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @2560x1920,2048x1536,1920x1440,1600x1200,1280x960,800x600,640x480 (4:3)、30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1360x768,1280x720, 640x360 (16:9)、60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)レンズ固定焦点機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点F値F2.0動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、0.005 lux @ F2.0 (白黒)、IR‐LED オンのとき 0 ルクス映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ダイナミックレンジWDR Proイメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画内容量1個