Vivotek
コーナー取付用ブラケット
色
白
素材
SECC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
パッケージサイズ(mm)
部品番号
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57345447
AM-412
2186
長さ×幅×高さ:493×412×438(4個)
900034902G (v03)
315×216×170
396×197×243(1個)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57345456
AM-414
3130
長さ×幅×高さ:365 x 560 x 270 (4pcs)
VIO900046300
240 x 341.6 x 233.4
247 x 358 x 132
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550