YASUDA
スイムセットL ジュニア用
圧迫感、窮屈感を感じさせない一眼マスク・スノーケルセット。抗菌加工。適合年齢(歳)5~12
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
材質
レンズ:強化ガラス
質量(g)
本体:約330
寸法(cm)
個装サイズ:14.5×42.5×9.5(380g)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13043375
YD315L
ブルー
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043391
YD315L
スモーク
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043400
YD315L
ピンク
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください