曜日別特売

コングチャック SDSプラスシャンク

コングチャック SDSプラスシャンク - ANEXコングチャック SDSプラスシャンク - ANEX

ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)

用途
ドリルが滑りにくい!
進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。
高精度の穴あけ
芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。
コンパクトボディ
コンパクト設計で作業性良い。
寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス内容量1個
注意
※回転専用:打撃での使用はできません。
※ハンマードリルに取り付けドリルでの穴あけ、ビットでのネジ締め作業が可能です。
※ラチェットロック:カチカチ音がなくなるまで、チャックを強く締めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57391900AKL-305
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする