屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET - エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 フィルムラベル 再生PET - エーワン[ラベル]

レーザープリンタでの印字適性に優れた製品。本体(はく離紙含む)に再生PET40%以上使用したグリーン購入法にも適合したフィルムタイプのサインラベルシール。
高温・高湿、低温・低湿にも耐える耐水性、耐候性に優れた屋外でも使用可能な製品。水がかかっても印刷がにじみにくく、紫外線による印刷の色褪せや黄変もしにくい。耐久性に優れた強粘着タイプの粘着剤を使用し、丈夫なフィルム素材なので破れ等にも強いです。

シートサイズ(mm)210×297ラベル厚(mm)0.08総厚(mm)0.16内容量1冊(7シート)
注意
※サイン/掲示用、表示ラベル
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5743881834031210×2971面7
2,080
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
574388273407086.4×42.312面84
2,080
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
574388363407198×2820面140
2,080
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
574388453407250×3036面252
2,080
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
574388613407338.1×21.265面455
2,080
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
574388703407435×1295面665
2,080
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする