曜日別特売

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) - SMC

滑り止め付長円平形追加
吸着スペースが細長い形状のワークに対応
寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
水平保持力387N(パッド径Φ100)
高温ワークに対応(200℃)
油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。

用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向内容量1個
関連資料:カタログ(5.28MB)
全49種類を絞り込む
接続ねじ
パッド寸法(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
パッド寸法(mm)
メッシュフィルタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439080ZP3M-T1650WFS-BG02直接取付16×50なし(取付不可)
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439089ZP3M-T1650WFS-BG03直接取付16×50なし(取付不可)
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439098ZP3M-T1650WFS-A10-B5プレート取付16×50なし(取付不可)
6,930
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439107ZP3M-T1650WFS-A10直接取付16×50なし(取付不可)
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439116ZP3M-T1650WFS-AG02-B01プレート取付16×50なし(取付不可)
7,480
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439125ZP3M-T1650WFS-A14-B01プレート取付16×50なし(取付不可)
7,540
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439141ZP3M-T1650WFS-S32直接取付16×50なし(取付不可)
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439150ZP3M-T3090WFS-BG02直接取付30×90なし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439159ZP3M-T3090WFS-BG03直接取付30×90なし
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439168ZP3M-T4080WFS-BG02直接取付40×80なし
7,980
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439177ZP3M-T4080WFS-BG03直接取付40×80なし
7,980
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439186ZP3M-T3090WFS-A10直接取付30×90なし
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439195ZP3M-T3090WFS-A10-B5プレート取付30×90なし
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439211ZP3M-T4080WFS-A16直接取付40×80なし
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439220ZP3M-T4080WFS-A10-B5プレート取付40×80なし
8,470
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439229ZP3M-T3090WFS-S32直接取付30×90なし
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439238ZP3M-T3090WFS-BG02-MF直接取付30×90メッシュフィルタ付
8,750
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439247ZP3M-T3090WFS-BG03-MF直接取付30×90メッシュフィルタ付
8,750
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439256ZP3M-T3090WFS-AG02-B01プレート取付30×90なし
8,750
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439265ZP3M-T4080WFS-S32直接取付40×80なし
8,750
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439281ZP3M-T3090WFS-A14-B01プレート取付30×90なし
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439290ZP3M-T4080WFS-BG02-MF直接取付40×80メッシュフィルタ付
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439299ZP3M-T4080WFS-BG03-MF直接取付40×80メッシュフィルタ付
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439308ZP3M-T4080WFS-AG02-B01プレート取付40×80なし
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439317ZP3M-T4080WFS-A14-B01プレート取付40×80なし
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439326ZP3M-T3090WFS-A10-MF直接取付30×90メッシュフィルタ付
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439335ZP3M-T3090WFS-A10-B5-MFプレート取付30×90メッシュフィルタ付
9,240
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439351ZP3M-T4080WFS-A16-MF直接取付40×80メッシュフィルタ付
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439360ZP3M-T4080WFS-A10-B5-MFプレート取付40×80メッシュフィルタ付
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439369ZP3M-T3090WFS-S32-MF直接取付30×90メッシュフィルタ付
9,520
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439378ZP3M-T3090WFS-AG02-B01-MFプレート取付30×90メッシュフィルタ付
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439387ZP3M-T4080WFS-S32-MF直接取付40×80メッシュフィルタ付
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439396ZP3M-T3090WFS-A14-B01-MFプレート取付30×90メッシュフィルタ付
9,740
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439405ZP3M-T4080WFS-AG02-B01-MFプレート取付40×80メッシュフィルタ付
9,850
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439421ZP3M-T4080WFS-A14-B01-MFプレート取付40×80メッシュフィルタ付
9,900
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439430ZP3M-T50100WFS-BG02直接取付50×100なし
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439439ZP3M-T50100WFS-BG03直接取付50×100なし
10,400
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439448ZP3M-T50100WFS-A16直接取付50×100なし
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439457ZP3M-T50100WFS-A10-B5プレート取付50×100なし
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439466ZP3M-T50100WFS-S32直接取付50×100なし
11,170
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439475ZP3M-T50100WFS-BG02-MF直接取付50×100メッシュフィルタ付
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439491ZP3M-T50100WFS-BG03-MF直接取付50×100メッシュフィルタ付
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439500ZP3M-T50100WFS-AG02-B01プレート取付50×100なし
11,330
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439509ZP3M-T50100WFS-A14-B01プレート取付50×100なし
11,440
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439518ZP3M-T50100WFS-A16-MF直接取付50×100メッシュフィルタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439527ZP3M-T50100WFS-A10-B5-MFプレート取付50×100メッシュフィルタ付
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439536ZP3M-T50100WFS-S32-MF直接取付50×100メッシュフィルタ付
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439545ZP3M-T50100WFS-AG02-B01-MFプレート取付50×100メッシュフィルタ付
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439561ZP3M-T50100WFS-A14-B01-MFプレート取付50×100メッシュフィルタ付
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする