曜日別特売

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)

真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) - SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) - SMC

滑り止め付長円平形追加
吸着スペースが細長い形状のワークに対応
寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
・ワークの横滑りを防止
・安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
水平保持力387N(パッド径Φ100)
高温ワークに対応(200℃)
油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。

用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向内容量1個
関連資料:カタログ(5.28MB)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
バッファストローク(mm)
メッシュフィルタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439570ZP3M-T1650WFSKB1016×5010なし
15,840
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439579ZP3M-T3090WFSKB3030×9030なし
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439588ZP3M-T3090WFSKB5030×9050なし
17,990
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439597ZP3M-T3090WFSKB30-MF30×9030メッシュフィルタ付
18,480
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439606ZP3M-T3090WFSKB50-MF30×9050メッシュフィルタ付
18,920
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439615ZP3M-T4080WFSKB1040×8010なし
19,310
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439631ZP3M-T4080WFSKB3040×8030なし
19,970
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439640ZP3M-T4080WFSKB10-MF40×8010メッシュフィルタ付
20,240
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439649ZP3M-T4080WFSKB5040×8050なし
20,680
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439658ZP3M-T4080WFSKB30-MF40×8030メッシュフィルタ付
20,900
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439667ZP3M-T4080WFSKB50-MF40×8050メッシュフィルタ付
21,620
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439676ZP3M-T50100WFSKB1050×10010なし
21,670
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439685ZP3M-T50100WFSKB3050×10030なし
22,330
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439701ZP3M-T50100WFSKB10-MF50×10010メッシュフィルタ付
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439710ZP3M-T50100WFSKB5050×10050なし
23,050
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439719ZP3M-T50100WFSKB30-MF50×10030メッシュフィルタ付
23,270
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
57439728ZP3M-T50100WFSKB50-MF50×10050メッシュフィルタ付
23,980
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする