COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式

COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 - オーム電機COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 - オーム電機COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 - オーム電機COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 - オーム電機COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 - オーム電機

昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト
ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)
人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)
防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます
3種類の取り付け方法
・ マグネットで鉄板などに
・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ
・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに

保護等級IP65点灯保持時間10秒付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)185使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)検知方式赤外線受動方式調光率(%)OFF/100%/50%/10%点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合内容量1個
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。
※ 電源をOFFの状態で晴天の日に、約2~5日間充電した後にご使用ください。(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません)
※ 初期充電完了後は電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
点灯保持時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436718LT-SOW40DWH40010秒
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする