オーム電機
LEDセンサーライト USB充電式 人感・自動点灯タイプ
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
USB充電式で電池交換不要
マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品
両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本
質量(g)
42(鉄製プレート含まず)
電源
リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)
50(満充電の場合)
表示
【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源
LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間
2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合)
連続点灯時間
10秒
センサー探知範囲
正面5m / 左右90度 / 上下90度
連続動作時間
1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
81×25
内容量
1個
注意
※ 本製品は屋内用ですので、直射日光や雨等があたる場所、湿気の多い場所では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436596
NIT-BLA60JR-W
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください