LEDソーラーセンサーライト 昼光色 IP65 屋外対応

LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 - オーム電機LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 - オーム電機LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 - オーム電機LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 - オーム電機LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 - オーム電機LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 - オーム電機LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 - オーム電機LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 - オーム電機

昼間はソーラーパネルで充電
暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります
・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード
・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに
簡単設置
電気代0円
雨やほこりに強い
広く照らす広配光

付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-5~+45保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×98×68光源白色LED(交換はできません)使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません)検知方式赤外線方式点灯保持時間10秒明るさ(Lm)【常時】20内容量1個
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。
※ 電源をOFFの状態で晴天の日に、約2日間充電した後にご使用ください。(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません。)
※ 初期充電完了後は本体背面部の電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
点灯時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436727LT-SSL40DWH221540070時間 ※センサー検知10回点灯の場合
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
57436736LT-SSL80DWH222080060時間 ※センサー検知10回点灯の場合
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする