LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当

LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 - オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 - オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 - オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 - オーム電機

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ
JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす
平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い
明るさが調節できる(3段階調光)
【 仕 様 】

付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436648LTC-LS30N-W
4,980
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする