オーム電機
LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ
直接目に光があたらない構造
手元が明るくなるように設計
JIS規格 A形準拠
彩りあざやか Ra93
タッチ式3段階調光
角度調整できる
用途
学習・読書
付属品
専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
758
消費電力(W)
7.5(100%点灯時)
定格
DC18.5V 0.38A
平均演色評価数(Ra)
93
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
136×390×270
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度
昼光色(6200K)
JIS照度
【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436630
ODS-LDR2KW
ホワイト
840
2100(高さ30cm 100%点灯時)
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
57436639
ODS-LDR4KK
ブラック
840 / 620
1500(高さ30cm 100%点灯時)
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください