ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付

ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付 - オーム電機ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付 - オーム電機ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付 - オーム電機ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付 - オーム電機ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付 - オーム電機

ソーラー発電式人感センサーライト
まぶしすぎない、やさしい明かり
選べるセンサーモード
・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯
・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯
センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)
防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます
3種類の取り付け方法
・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに
・ フックでワイヤーなどに
・ 両面テープで平らな壁などに

保護等級IP65点灯保持時間10秒付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)190使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69光源昼光色LED(交換はできません)使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります)検知方式赤外線受動方式内容量1個
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。
※ 電源をOFFの状態で晴天の日に、約2~5日間充電した後にご使用ください。(電源をONの状態では夜間点灯する事により、充電残量が減り、フル充電できません)
※ 初期充電完了後は本体前面部の電源スイッチを常時ONにしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
点灯保持時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436761LT-SSP20DW20010秒
1,980
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする