オーム電機
リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応
リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球
無段階調光、無段階調色
スイッチ式ライトの操作が便利に
複数灯の照明器具にも対応
最大20個の電球を操作できます
白熱電球60形相当
全長(mm)
110
質量(g)
54
消費電力(W)
7.2
口金
E26
交流電圧(V)
100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)
全光束(Lm)
850
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
配光角度(°)
広配光タイプ230
内容量
1個
注意
※ リモコンはセットになっておりません。初めてのご購入の方は「リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)」をお買い求めください。
※ 密閉器具や次のような器具には使用できません。
※・ 調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
※・ 誘導灯、非常用照明器具
※・ 水銀灯器具など
※・ 断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
※・ ランプと反射板の距離が狭い器具
※・ 直流電源
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436621
LDA7-G DCT5
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください