植物育成ライト クリップ式

植物育成ライト クリップ式 - オーム電機植物育成ライト クリップ式 - オーム電機植物育成ライト クリップ式 - オーム電機植物育成ライト クリップ式 - オーム電機植物育成ライト クリップ式 - オーム電機

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト
お部屋に馴染む白色の光
平均演色評価数 Ra95
5段階調光機能付き
自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き
タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます
クリップ式だから取り付け自由自在
フレキシブルアームでセードの調整が自由自在

付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438468TT-YG03N1A-W
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする