曜日別特売

植物育成ライト プランタークリップ式

植物育成ライト プランタークリップ式 - オーム電機植物育成ライト プランタークリップ式 - オーム電機植物育成ライト プランタークリップ式 - オーム電機植物育成ライト プランタークリップ式 - オーム電機植物育成ライト プランタークリップ式 - オーム電機

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト
お部屋に馴染む白色の光
5段階調光機能付き
自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き
タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます
プランターにはさむだけの簡単設置
設置高さ約75cmまで対応
USB電源式 ※USBアダプター別売

付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7.5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約190全光束(Lm)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)取付可能厚(mm)【クランプ】~15調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438459TT-YG02NA1A-W
2,780
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする