植物育成ライト 差し込み式

植物育成ライト 差し込み式 - オーム電機植物育成ライト 差し込み式 - オーム電機植物育成ライト 差し込み式 - オーム電機植物育成ライト 差し込み式 - オーム電機植物育成ライト 差し込み式 - オーム電機

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト
お部屋に馴染む白色の光
16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き
土にさすだけの簡単設置
USB電源式 ※USBアダプター別売

付属品保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約130全光束(Lm)250平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)110×212~710タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438450TT-YG01NA1A-W
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする