曜日別特売

植物育成ライト 折り畳み式

植物育成ライト 折り畳み式 - オーム電機植物育成ライト 折り畳み式 - オーム電機植物育成ライト 折り畳み式 - オーム電機植物育成ライト 折り畳み式 - オーム電機植物育成ライト 折り畳み式 - オーム電機植物育成ライト 折り畳み式 - オーム電機

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト
お部屋に馴染む白色の光
平均演色評価数 Ra95
5段階調光機能付き
自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き
タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます
設置高さ約29cmまで対応

付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)14電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)全光束(Lm)660 (100%点灯時)本体質量(kg)約1.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438486TT-YG05N1A-M
6,980
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする