キングジム
キングミニ キングファイルクリップ
キングファイルが小さくなってクリップになった!
指でつまめる小ささ!
つまみ部分を引き出してからはさむことで力を入れずに紙をとめることができます。
材質
ステンレス、PP
色
青
綴じ枚数
最大:コピー用紙約60枚
入数
クリップ×4個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57438705
MN2475N-B
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった