曜日別特売

スタックテーブル

スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業スタックテーブル - ニシキ工業

効率よく収納できる平行スタッキングテーブルです。
レバー操作により天板フラップが可能です。スタックピッチ:110mm
キャスター付きなので移動もスムーズです。
書類やファイルなどの収納に便利な棚付きです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。
国産テーブルの為、安心設計です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質棚:スチールパイプ(Φ15.9)キャスターΦ50双輪ナイロンキャスター アジャスト機能4ヶ所(ストッパー2個)材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ソフトエッジ巻28mm厚材質(脚部)スチールパイプ(50×26)・(Φ31.8)焼付塗装グリーン購入法適合材質(パネル)PP樹脂成形品(P)内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全120種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436770HFL-S1245-WNウォールナット1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436779HFL-S1245-PLペールウッド1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436788HFL-S1245-MPメープル1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436797HFL-S1245-NGニューグレー1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436806HFL-S1245-WHホワイト1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436815HFL-B1245-WNウォールナット1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436831HFL-B1245-PLペールウッド1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436840HFL-B1245-MPメープル1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436849HFL-B1245-NGニューグレー1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436858HFL-B1245-WHホワイト1200×450×720
63,500
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436867HFL-S1260-WNウォールナット1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436876HFL-S1260-PLペールウッド1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436885HFL-S1260-MPメープル1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436901HFL-S1260-NGニューグレー1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436910HFL-S1260-WHホワイト1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436919HFL-B1260-WNウォールナット1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436928HFL-B1260-PLペールウッド1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436937HFL-B1260-MPメープル1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436946HFL-B1260-NGニューグレー1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436955HFL-B1260-WHホワイト1200×600×720
73,500
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436971HFL-S1545-WNウォールナット1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436980HFL-S1545-PLペールウッド1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436989HFL-S1545-MPメープル1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57436998HFL-S1545-NGニューグレー1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437007HFL-S1545-WHホワイト1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437016HFL-B1545-WNウォールナット1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437025HFL-B1545-PLペールウッド1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437041HFL-B1545-MPメープル1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437050HFL-B1545-NGニューグレー1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437059HFL-B1545-WHホワイト1500×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437068HFL-S1560-WNウォールナット1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437077HFL-S1560-PLペールウッド1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437086HFL-S1560-MPメープル1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437095HFL-S1560-NGニューグレー1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437111HFL-S1560-WHホワイト1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437120HFL-B1560-WNウォールナット1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437129HFL-B1560-PLペールウッド1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437138HFL-B1560-MPメープル1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437147HFL-B1560-NGニューグレー1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437156HFL-B1560-WHホワイト1500×600×720
78,900
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437165HFL-S1845-WNウォールナット1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437181HFL-S1845-PLペールウッド1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437190HFL-S1845-MPメープル1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437199HFL-S1845-NGニューグレー1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437208HFL-S1845-WHホワイト1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437217HFL-B1845-WNウォールナット1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437226HFL-B1845-PLペールウッド1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437235HFL-B1845-MPメープル1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437251HFL-B1845-NGニューグレー1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57437260HFL-B1845-WHホワイト1800×450×720
65,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする