COX ヘリカルショートアンテナ

COX ヘリカルショートアンテナ - COX(コックス)COX ヘリカルショートアンテナ - COX(コックス)COX ヘリカルショートアンテナ - COX(コックス)COX ヘリカルショートアンテナ - COX(コックス)

車高制限のある立体駐車場などで長いルーフアンテナを外す手間が省けます。
黒色のゴム製の為、どんな車両にも違和感なく装着出来ます。
受信感度はチューナー等に依存しますが、純正と比べほとんど音質劣化はありません。

用途
サイズ/仕様
本体全長 158mm
本体表面 ゴム製
取付ネジ部交換式 (M5/M6/Polo(9N)用特殊形状)
適合車種/グレード
VW Golf IV/All model
VW Golf IV Wagon/All model(MMS装着車含む)
VW Golf III/All model
VW Golf III Wagon/All model
VW Passat(3B)/All model
VW Passat Wagon(3B)/All model
VW Tiguan/All model(純正ナビ装着車)
VW NewBeetle/All model
VW Polo(AW)/All model
VW Polo(6C)/All model
VW Polo(6R)/All model
VW Polo(9N)/All model
VW Lupo/All model
VW up!/All model
Audi A1/All model
Audi A1 Sportback/All model
Audi A3 (8L)/All model
Audi A4 (8D)/All model
Audi A6allroad quattro(4B)/All model など
仕様取付ネジ部交換式:M5/M6/Polo(9N)用特殊形状材質本体表面:ゴム製全長(mm)158内容量1本
注意
※備考
※Polo(9N)の純正ルーフアンテナには特殊なロック機構が採用されています。外し方を誤ると、車両側台座及びアンテナを破損する場合がありますので注意してください。
※本製品の脱着時に過度な締込みや引張りを行なうと取付部分が破損致しますので注意してください。
※同車種であっても装備品(MMS)等の違いで取付ネジ径が異なる場合がありますので注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57440927CO91999001
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする