曜日別特売

熱中症注意看板【小】+1 more drink 作業の前にもう1杯! 550×1400

熱中症注意看板【小】+1 more drink 作業の前にもう1杯! 550×1400 - グリーンクロス

熱中症対策の立て看板です。自立用鉄枠付で、地面に置くだけで設置可能で移動も簡単です。鉄板にラミネート加工をほどこした無反射仕様のインクジェットシートを貼っており、擦れにも強い看板です。熱中症対策や健康維持を目的に、作業前後や運動中にコップ一杯程度の水分をこまめに摂取する習慣づけを推進できます。

用途熱中症への注意喚起に。仕様板面:無反射寸法(mm)看板:高さ1400×幅550、鉄枠:高さ1610×幅1110表示内容+1 more drink 作業の前にもう1杯!内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574399566300070244
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする