曜日別特売

熱中症注意看板【小】STOP熱中症 熱中症対策運動実施中 550×1400

熱中症注意看板【小】STOP熱中症 熱中症対策運動実施中 550×1400 - グリーンクロス

熱中症対策の立て看板です。自立用鉄枠付で、地面に置くだけで設置可能で移動も簡単です。鉄板にラミネート加工をほどこした無反射仕様のインクジェットシートを貼っており、擦れにも強い看板です。

用途熱中症への注意喚起に。仕様板面:無反射寸法(mm)看板:高さ1400×幅550、鉄枠:高さ1610×幅1110表示内容STOP熱中症 熱中症対策運動実施中内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574399206300070240
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする