キャンパルジャパン
ハンディストレッチャー コンパクト 救急
ハンディストレッチャー コンパクトは、けが人や急病人を搬送するときに役立つコンパクトに収納ができるストレッチャーです。いざという時の備えになります。収納袋バッグつきです。
用途
急病人を搬送する際に。
付属品
収納袋
質量(g)
500
耐荷重(kg)
150
寸法(cm)
展開時:約長さ132×幅39 収納時:直径10×40
内容量
1個
注意
※展開時は長さが132cmなので成人に使用する場合は足がはみ出ます。商品画像は175cmの方に使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57440796
#4235
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません