ハンディストレッチャー メッシュ 救急

ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン ハンディストレッチャー メッシュ 救急 キャンパルジャパン

ハンディストレッチャー メッシュは、けが人や急病人を搬送するときに役立つコンパクトに収納ができるストレッチャーです。いざという時の備えになります。メッシュの素材なので通気性や良く、搬送時の負担を減らすため、ベルト部分にはショルダーベルトが付いています。

用途急病人を搬送する際に。 付属品ショルダーベルトパッド×2本、収納袋 質量(kg)1.3 耐荷重(kg)180 寸法(cm)展開時:約長さ175×幅45 収納時:直径15×63 内容量1個
注意
※商品画像は175cmの方に使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57440805 #4236
オープン
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする