曜日別特売

3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオ

3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオ - ウィンコド

軽量・薄型。
持ち運びに便利なテレビ付きラジオ。
どこでもテレビが視聴できる、便利なポケットラジオです。
ポケットサイズで重さも約100g(電池含まず)と大変軽く、いつでもテレビやラジオをお楽しみ頂けます。
シンプルな操作で使いやすく。
誰でも簡単にお使いいただけるように
無駄なボタンは省き、操作ボタンを大きくしました。

付属品ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、外部アンテナ 転換ケーブル、取扱説明書(保証書付き)ブラック出力(W)【スピーカー】1×2(8Ω)、モノラル消費電力(W)1.5電源ACアダプター入力:AC100~240V(50-60Hz) 出力:DV5V 1A本体質量(g)123(電池除く)本体サイズ(mm)W87×D20×H132動作環境【温度】5~35℃【湿度】20~80%(結露無きこと)液晶モニター3インチ (400×240)入出力イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック) / 電池入力(miniUSB)受信方式TV:UHF470~770MHz(物理チャンネル13ch~62ch)、FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ)、AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)駆動時間(時間)【イヤホン使用時】ラジオ視聴:約19、テレビ視聴:約15、【スピーカー使用時】ラジオ視聴:約16、テレビ視聴:約13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57418886TH-3TVRD
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする