曜日別特売

USB-C二股充電ケーブル PD100W対応 1.2m

USB-C二股充電ケーブル PD100W対応 1.2m - アイネックスUSB-C二股充電ケーブル PD100W対応 1.2m - アイネックスUSB-C二股充電ケーブル PD100W対応 1.2m - アイネックス

USB PD (Power Delivery) 100W対応のType-C二股高出力充電ケーブルです。
USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
70W以下のパソコンと30W以下のデバイスを同時に充電できます。
最大2台、合計100Wの充電に対応します。
1台の場合は100W、2台の場合は70W+30Wに出力が変わります。
出力電力は接続機器に応じて自動調整されるため、使用するデバイスを選びません。
二股の出力側を1台のみにして1対1で接続すると、USB 2.0の充電/通信ケーブルとしても使えます。

ブラック適合規格USB 2.0ケーブル長(m)全長:約1.2コネクタ形状入力側:USB Type-C オス、出力側:USB Type-C オス×2対応USBPD(PowerDelivery) (20V-5A 100Wまで)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)分岐部分:約20内容量1本
注意
※本製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※USB PD (Power Delivery) 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※ケーブルには方向性があります。二股側が出力 (デバイス) 側になります。逆接続には充電/通信ともに対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439746UYC-CC12P10
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする