曜日別特売

1成分形建築用シリコーンシーラント(酢酸型) SH-781N

1成分形建築用シリコーンシーラント(酢酸型) SH-781N - ダウ・東レ

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。幅広い温度範囲で安定した特性を示します。無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。

用途ガラスまわりのシールおよび補修タイプ酢酸型比重1.04外観ペースト危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のお受けできません。
※確実な接着を実現するためプライマーを使用し、事前にテストの上、お客様のご判断でご使用ください。
※白色は120gチューブのみの販売です。330mlカートリッジはありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57418746SH-781N (クリア)1箱(100g×12本)クリア120g
オープン
30,980
34,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
57418755SH-781N (白)1箱(100g×12本)120g
オープン
30,980
34,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
57418737SH-781N (クリア)1箱(330mL×10本)クリア350g
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする